Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Endtülle sw,UV-Beständig E-Ku-E 25 sw UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-88940
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25996025
EAN/GTIN:
     4013960191011
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle
Fränkische Kunststoff-Endtülle sw,UV-Beständig E-Ku-E 25 sw UV Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyethylen, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 25mm, Farbe schwarz, Für alle Stangenrohre, UV-beständige Ausführung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohrtülle, Kunststoffendtülle, Rohr-Endtülle, Staro-Gewinde ES, Staro-Steck ES, Steckendtülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,332*
€ 0,452*
Lager 5382
38
1
€ 5,80*
ab € 0,38*
€ 0,51*
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,53*
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,55*
2 Tage
98
1
€ 5,90*
ab € 0,3278*
€ 0,5778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.