Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Socken
>
Kompressionsstrümpfe
>
Wadenstrümpfe
>
Artikel
Cotton Kl.2 Waden PLUS medium normal offener Fuß nature 76
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5385G-51085692
Hersteller:
SIGVARIS
Herst.-Nr.:
50314
EAN/GTIN:
7611711503143
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kompressions-Wadenstrümpfe
Kompressionskniestrümpfe
17.06.01.1125 (503?) Ccl 2. AD Plus. Fußspitze offen. Ein medizinscher Kompressionsstrumpf für Frauen und Männer jeden Alters. Ideal für Trägerinnen und Träger, die auf einen natürlichen Look genauso Wert legen, wie auf die hautfreundlichen Eigenschaften der ?Swiss Cotton Premium? Baumwolle. Sie ist praktisch fusselfrei mit guten Dehnungseigenschaften. Farbe nature. VE 1 Paar. Material 52% Polyamid, 34% Elastan, 14% Baumwolle. Abmessung: 212x133x43mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Pflege & Hilfsmittel
>
Hilfsmittel zur Kompressionstherapie
>
Wadenstrümpfe
Weitere Suchbegriffe:
Kompressionswadenstrümpfe
,
Wadenstrümpfe
,
kompressionsstrümpfe sigvaris
,
kompressionskniestrümpfe
,
Hilfsmittel zur Kompressionstherapie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 50,24* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen