Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA Haltegürtel L Nylon f. Umfang 100-160cm blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51088365
Hersteller:
     Petermann
Herst.-Nr.:
     PM-6015
EAN/GTIN:
     4250355360151
Suchbegriffe:
Drehkissen
Drehscheibe Umsetzen
Patienten-Drehscheibe
Patientendrehscheibe
(PM-601...) Der Haltegürtel besteht aus einem gepolsterten Nylonmaterial mit Antirutscheigenschaft im Innenbereich. Er wird dem Patienten um den Bauch gelegt und mit Hilfe einer Schnalle verschlossen. Der Haltegürtel hat mehrere Griffe, so kann die Pflegekraft z.B. beim Umsetzen eines Patienten auf einen Stuhl den Bewegungsablauf steuern und unsichere Patienten unterstützen. Auch beim Gehen ist der Gürtel eine sichere Hilfe. Unsichere oder kreislaufinstabile Patienten können gut gehalten werden, ohne dass sie am Arm gegriffen werden müssen. Das widerstandsfähige Außenmaterial Nylon erhöht die Lebensdauer des Gürtels. Vertikale und horizontale Griffe erleichtern die Handhabung. Der Verschluß ist einfach zu benutzen. Maschinenwaschbar bis 90° C. Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen. Max. Belastbarkeit 200 kg. Höhe 12 cm. Farbe blau/rot. VE 1 Stück. Abmessung: 294x172x117mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patientengurte, drehkissen, Mobilitätshilfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,74*
€ 227,09*
Lager 5385
2
€ 5,80*
ab € 213,88*
€ 250,29*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,79*
€ 297,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.