Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, DIN A0, Gelb 1021, Acrylglas UV 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Rahmen Profil 5
Alu-Rahmen Profil 5
Farben Profil 5
Querschnitt Profil 5
Artikel-Nr.:
     5390-005A30051021
Hersteller:
     Deha Design
Herst.-Nr.:
     0005A3-005-1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium

DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, DIN A0, Gelb 1021, Acrylglas UV 100

DEHA Design Aluminium-Bilderrahmen sind hochwertige, robuste Wechselrahmen in Profiqualität aus deutscher Produktion. Alle Rahmen sind „echte“ Wechselrahmen, das heißt von hinten bequem über die Drehfedern zu öffnen.

Ausstattung:

  • Normalglas 2mm (größer 70x100 mit 3mm), gewaschen mit geschliffenen Kanten.
  • Rückwände aus kräftigen 3 mm HDF-Holzfaserplatten.
  • Stabile Drehfedern mit integriertem Höhen- und Seitenausgleich für einfaches Aufhängen.
  • Schutz des Bildes durch einen säurefreien Karton (250g(m2).
  • Formate / Farben: DEHA-Rahmen sind in 35 Standardformaten von 20x28 bis 70x100 bzw. 100x140 lieferbar. Sie können aus über 20 Farben wählen (eloxiert / pulverbeschichtet).
Weitere Informationen:
Glasart:
Acrylglas UV 100
Format:
DIN A0
Farbe:
Gelb 1021
Weitere Suchbegriffe: alu-bilderrahmen a0, alu-bilderrahmen, Rahmen, Bilderrahmen, Designrahmen, Alurahmen, Bilder-Rahmen, Fotorahmen, Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deha Design
0005E3-005-1021
ab € 92,88*
Ähnlich
Deha Design
0005R3-005-1021
ab € 74,41*
Ähnlich
Deha Design
0005N3-005-1021
ab € 60,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.