Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Aluminium
>
Artikel
DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, 55 x 75 cm, Türkisblau 5018, Normalglas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5390-005N30225018
Hersteller:
Deha Design
Herst.-Nr.:
0005N3-022-5018
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, 55 x 75 cm, Türkisblau 5018, Normalglas
DEHA Design Aluminium-Bilderrahmen
sind hochwertige, robuste Wechselrahmen in Profiqualität aus deutscher Produktion. Alle Rahmen sind „echte“ Wechselrahmen, das heißt von hinten bequem über die Drehfedern zu öffnen.
Ausstattung:
Normalglas 2mm (größer 70x100 mit 3mm), gewaschen mit geschliffenen Kanten.
Rückwände aus kräftigen 3 mm HDF-Holzfaserplatten.
Stabile Drehfedern mit integriertem Höhen- und Seitenausgleich für einfaches Aufhängen.
Schutz des Bildes durch einen säurefreien Karton (250g(m2).
Formate / Farben: DEHA-Rahmen sind in 35 Standardformaten von 20x28 bis 70x100 bzw. 100x140 lieferbar. Sie können aus über 20 Farben wählen (eloxiert / pulverbeschichtet).
Weitere Informationen:
Glasart:
Normalglas
Format:
55 x 75 cm
Farbe:
Türkisblau 5018
... >
Lager 5390
>
ALU-Bilderrahmen - 55x75 cm
>
ALU-Bilderrahmen - 55x75 cm - Normalglas
Weitere Suchbegriffe:
alu-bilderrahmen deha design
,
alu-bilderrahmen
,
alu-bilderrahmen blau
,
Rahmen
,
Bilderrahmen
,
Designrahmen
,
Alurahmen
,
Bilder-Rahmen
,
Fotorahmen
,
Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, 55 x 75 cm, Türkisblau 5018, Acryl entspiegelt UV 100
Deha Design
0005E3-022-5018
ab € 38,14*
Ähnlich
DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, 55 x 75 cm, Türkisblau 5018, Acrylglas UV 100
Deha Design
0005A3-022-5018
ab € 37,73*
Ähnlich
DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, 55 x 75 cm, Türkisblau 5018, Antireflex-Glas
Deha Design
0005R3-022-5018
ab € 35,66*
Ähnlich
DEHA Alu-Bilderrahmen, Profil V, 55 x 75 cm, Türkisblau 5018, Optisch entspiegeltes Glas, UV 60
Deha Design
0005M6-022-5018
ab € 68,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen