Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenentferner,0,48l Sprühflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141934
141934
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5406-141934
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     267.27.100
EAN/GTIN:
     4055381457598
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Etikettenentferner
  • Sprühflasche mit 0,48 l Inhalt
  • für Papieretiketten auf Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff
  • sparsam im Verbrauch
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Reinigungsspray, Graffiti-Entferner, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Etikettenentferner
Inhalt:
0.48 l
geeignet für (Produkt/Material):
Papieretiketten auf Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststo
Gebinde:
Sprühflasche
Gewicht:
0.6 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etiketten ablöser, Reinigungsmittel, Reinigungsspray, Graffiti-Entferner, Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 29,11*
Lager 5406
14
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 31,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 35,16*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.