Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschaufel mit Besen,Schaufel BxT 260x250mm,Arbeits B 170mm,Stiel L 1000-955mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157797
157797
Artikel-Nr.:
     5406-157797
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72427
EAN/GTIN:
     4002403199028
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
langstielige kehrschaufel
Standschaufel mit Besen
  • Schaufel Breite x Tiefe 260 x 250 mm
  • Arbeitsbreite 170 mm
  • Stiel 1000 - 955 mm lang
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Besen, Handfeger, Standschaufel, Kehrbesen, Kehrschaufel, Kehrblech

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Handfeger-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Arbeitsbreite:
170 mm
Schaufelbreite:
260 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Länge Stiel:
1000-955 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Besen, Handfeger, Standschaufel, Kehrbesen, Kehrschaufel, Kehrblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.