Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Umreifungsband,Polyester,LxB 850mx16mm,Kern Ø 76mm,5218,3 N,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216573
216573
216573
216573
Artikel-Nr.:
     5406-216573
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Textil-Umreifungsband
  • Aus Polyesterfasern
  • Länge x Breite 850 m x 16 mm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 5218,3 N reißsicher
  • in weiß

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verpackungsmaterial, Verpresstechnik, Textilumreifungsband, Textil-Umreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Durchmesser Rolle:
310 mm
Rollenbreite:
150 mm
Reißfestigkeit:
5218.3 N
Breite:
16 mm
Länge:
850 m
Material:
Polyester
Farbe Umreifungsband:
weiß
Farbe:
weiß
Gewicht:
7.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 16 mm rolle a 850 m, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 16 mm, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör, Verpackungsmaterial, Verpresstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5406
11
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 46,06*
2 Tage
685
€ 12,90*
ab € 53,86*
€ 86,80*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC305
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.