Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,Sperrholz,f. Aufsatzrahmen,LxB 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216806
216806
216806
216806
Artikel-Nr.:
     5406-216806
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CR80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Auflagedeckel
  • Aus Sperrholz
  • für Aufsatzrahmen
  • Länge x Breite 1200 x 800 mm

Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen für Palette, Aufsteckrahmen, Holzaufsatzrahmen für Palette, Palette-Aufsatzrahmen, Deckel

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Stärke:
120 mm
für Behältertyp:
Aufsatzrahmen
Material:
Sperrholz
recycelbar:
ja
Gewicht:
6.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 40,38*
Lager 5406
16
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 45,68*
2 Tage
680
€ 9,90*
ab € 42,06*
€ 55,88*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.