Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre,Tragl. 80kg,Schaufel BxT 270x330mm,klappbar,RAL5012,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221333
221333
221333
Artikel-Nr.:
     5406-221333
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PM1850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stapelkarre
  • Traglast 80 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 270 x 330 mm
  • schnell und platzsparend zusammenklappbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell in RAL5012 Lichtblau
  • Höhe x Breite 1070 x 275 mm
  • rutschsicherer Bügelgriff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 150 mm

Suchbegriffe:
Karre, Kistenkarre, Rodel, Sackrodel, Sackkarre, Sackroller, Sackrolli, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Stapelkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Klappkarre, Klapprodel, Klapproller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
Traglast:
80 kg
Schaufelbreite:
270 mm
Schaufeltiefe:
330 mm
Material:
Stahl
Klappfunktion:
schnell und platzsparend zusammenklappbar
klappbar:
ja
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
150 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1070 mm
Breite:
275 mm
Farbe:
blau // RAL5012
Gewicht:
4.55 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre, Karre, Rodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Stahlrohr-Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Klappkarre, Klapprodel, Klapproller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.