Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügel-Sichttasche,DIN A4,hoch,HxB 280x447mm,z. Einhängen,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224001
224001
224001
Artikel-Nr.:
     5406-224001
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-10011
EAN/GTIN:
     4052301027435
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Drahtbügel-Sichttasche
  • DIN A4 im Hochformat
  • Höhe x Breite 280 x 447 mm
  • Zum Einhängen
  • Schutzfolie scannertauglich
  • in transparent

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Drahtbügeltasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Behälterkennzeichnung
Behälterkennzeichnung:
Drahtbügel-Sichttasche
Höhe:
280 mm
Breite:
447 mm
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Farbe:
transparent
Befestigungsart:
Zum Einhängen
Regenschutzklappe:
ja
Schutzfolie Eigenschaft:
Schutzfolie scannertauglich
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, drahtbügel tasche, Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,11*
Lager 5406
17
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 38,38*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,27*
€ 43,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,02*
€ 40,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.