Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketkasten,Stahl,mattanthrazit,HxBxT 1100x410x265mm,Einwurf/Entnahme vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225953
225953
225953
225953
225953
Artikel-Nr.:
     5406-225953
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631716968
EAN/GTIN:
     8713631716968
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Paketbox
Paketempfangsbox
Paketkasten
  • aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in mattanthrazit
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 410 x 265 mm
  • Einwurfschlitz Höhe x Breite 170 x 360 mm
  • Einwurf und Entnahme vorne
  • große Einwurföffnung hinter einer Klappe
  • verschließbar mit Zylinderschloss

Suchbegriffe:
Briefkasten, Postkasten, Paketbriefkasten

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Briefkasten
Briefkastentyp:
Paketkasten
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe:
mattanthrazit
Höhe:
1100 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
265 mm
Höhe Einwurfschlitz:
170 mm
Breite Einwurfschlitz:
360 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Briefkasten Ausführung:
Einwurf und Entnahme vorne
Briefkasten Ausstattung:
große Einwurföffnung hinter einer Klappe
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketkasten, briefkasten verzinkt, briefkasten, vepa bins briefkasten, Paketbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 196,16*
Lager 5406
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 196,19*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.