Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Regalkasten,HxBxT 81x91x300mm,PP,schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
229970
229970
Artikel-Nr.:
     5406-229970
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     67454
EAN/GTIN:
     4052293674549
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
ESD-Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 300 mm
  • Aus Polypropylen
  • in schwarz
  • Boden innen gewellt
  • Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • Mit Etikettenhalter
  • mit Stapelrand stapelbar

Suchbegriffe:
Regalkasten, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, ESD-Regalkasten, ESD-Sichtlagerkasten, ESD-Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
81 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
300 mm
Innenhöhe:
75 mm
Breite innen:
80 mm
Innentiefe:
270 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Teilung:
Nutenführung und Bodenfixierung für Querteiler
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.185 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l500xb91xh81mm, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, ESD-Regalkasten, ESD-Sichtlagerkasten, ESD-Stapelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 4,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,43*
€ 76,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,95*
€ 76,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,72*
€ 69,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,88*
€ 68,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 55,68*
€ 66,26
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,28*
€ 57,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.