Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenset,Alu,Straßenbesen-Besatz,Arbeits B 1000mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
239079
239079
Artikel-Nr.:
     5406-239079
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     76612
EAN/GTIN:
     4052293766121
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Baubesen
Besenset
  • Set bestehend aus: 3 Besen, 1 Schaufel
  • Schaufel aus Aluminium
  • Besen mit Straßenbesen
  • Arbeitsbreite 1000 mm
  • Besenstiel 1400 mm lang

Suchbegriffe:
Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Besenset
Set bestehend aus:
3 Besen, 1 Schaufel
Material:
Aluminium
Höhe Schaufel:
380 mm
Arbeitsbreite:
1000 mm
Schaufelbreite:
380 mm
Länge Stiel:
1300 mm
Länge Besenstiel:
1400 mm
Material Stiel:
Eschenholz
Besatz:
Straßenbesen
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen 1m, baubesen, Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, Spaten, Besen, Handfeger, Kehrschaufel, Standschaufel, Kehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 122,22*
€ 145,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,64*
€ 143,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 117,69*
€ 140,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,66*
€ 136,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,51*
€ 111,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.