Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Spiegel,HxB 420x850mm,max. Sichtweite 7m,Sichtfeld 180°,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
882624
882624
882624
Artikel-Nr.:
     5406-882624
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.17.210
EAN/GTIN:
     4055381200101
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Drei-Wege-Spiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 420 x 850 mm
  • Maximale Sichtweite 7 m
  • Sichtfeld 180 °
  • Spiegel aus Acrylglas, UV- und wetterbeständig
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung und Befestigungsschelle

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Drei-Wege-Spiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Höhe:
420 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
190 mm
Sichtfeld:
180 °
max. Distanz:
7 m
Spiegel Ausstattung:
Halterung, Befestigungsschelle
Spiegel Eigenschaft:
UV- und wetterbeständig
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 180°, Außenspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Weitwinkel-Spiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,10*
€ 283,65*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 296,99*
€ 342,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,69*
€ 347,60*
€ 4,70*
ab € 302,79*
€ 349,20*
Lager 5406
12
Frei Haus
ab € 318,48*
€ 366,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,39*
€ 436,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 9,14*
Zubehör
Moravia
ab € 11,63*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,58*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,28*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,00*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,12*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,64*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,30*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,37*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.