Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelpfosten,f. Trennwandsystem,H 2200mm,Stahl pulverbesch.,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
886228-0005
886228-0005
886228-0005
886228-0005
886228-0005
886228-0005
886228-0005
Artikel-Nr.:
     5406-886228-0005
Herst.-Nr.:
     92 62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter
Mittelpfosten für Trennwandsystem
  • Höhe 2200 mm
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Mittelpfosten
Höhe:
2200 mm
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS
9262
ab € 75,03*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 62
ab € 106,11*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 62
ab € 105,41*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 62
ab € 105,54*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
92 62
ab € 105,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.