Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Träger weiß-alu 600 mm mit 3 Einhängehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System Träger weiß-alu 600 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Träger weiß-alu 600 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Träger weiß-alu 600 mm mit 3 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-100727
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676018161
EAN/GTIN:
     4006676018161
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Träger Nr. 10100/10105 (5131), lose

3 Einhängehaken, die Abmessung 500 mm ist mit Aushängesicherung. 20 Stück im Karton, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10100-00158
Farbe:
weiß-alu
Länge:
600 mm
Ausführung:
Träger
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Träger weiss-alu 600mm m. 3 Einhängehaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 5,20*
2 Tage
20
20
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,31*
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,57*
6 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,59*
16 Tage
20
20
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 5,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.