Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System U-Träger weiß-alu 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System U-Träger weiß-alu 270 mm
Element-System U-Träger weiß-alu 270 mm
Element-System U-Träger weiß-alu 270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-100753
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676026517
EAN/GTIN:
     4006676026517
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
U-Träger Nr. 10200 (3101), lose

Für Schienen 10001 (5820), 20 Stück im Karton. 170 mm, Tragkraft 50 kg pro Träger. 220-470 mm, Tragkraft 55 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Verwendung Wandschiene:
Art.-Nr. 10001
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10201-00019
Verwendung Fachbodenregal:
Verwendbar mit Holz- und Glasböden in Verbindung mit einseitigem Einsteckhalter für U-Träger Art.-Nr. 11603, zweiseitigem Einsteckhalter für U-Träger Art.- 11611 sowie, bei Glasböden, mit Kunststoffsaugern Art.-Nr. 11605.
Belastbarkeit:
55
Tragfähigkeit:
50
Länge:
270 mm
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
weiß
Ausführung:
U-Träger
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, regalträger 270mm, U-Träger weiss-alu 270mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
20
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,98*
2 Tage
40
20
€ 5,45*
ab € 1,51*
€ 1,99*
2 Tage
40
40
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,17*
7 Tage
40
20
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,33*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10201-00025
ab € 1,90*
Ähnlich
DIY Element System
10201-00031
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.