Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System U-Träger weiß-alu 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System U-Träger weiß-alu 370 mm
Element-System U-Träger weiß-alu 370 mm
Element-System U-Träger weiß-alu 370 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-100754
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676026982
EAN/GTIN:
     4006676026982
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
U-Träger Nr. 10200 (3101), lose

Für Schienen 10001 (5820), 20 Stück im Karton. 170 mm, Tragkraft 50 kg pro Träger. 220-470 mm, Tragkraft 55 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Verwendung Wandschiene:
Art.-Nr. 10001
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10201-00025
Verwendung Fachbodenregal:
Verwendbar mit Holz- und Glasböden in Verbindung mit einseitigem Einsteckhalter für U-Träger Art.-Nr. 11603, zweiseitigem Einsteckhalter für U-Träger Art.- 11611 sowie, bei Glasböden, mit Kunststoffsaugern Art.-Nr. 11605.
Belastbarkeit:
55
Tragfähigkeit:
50
Länge:
370 mm
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
weiß
Ausführung:
U-Träger
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, U-Träger weiss-alu 370mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
20
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,51*
2 Tage
280
20
€ 5,45*
ab € 1,92*
€ 2,52*
2 Tage
196
20
€ 5,59*
ab € 1,99*
€ 2,61*
2 Tage
280
40
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,69*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,42*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11603-00000
ab € 3,64*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.