Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Winkelträger weiß-alu 180 mm mit 2 Einhängehaken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Element-System Winkelträger weiß-alu 180 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß-alu 180 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß-alu 180 mm mit 2 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-100788
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676027163
EAN/GTIN:
     4006676027163
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose

2 Stück verbunden mit Befestigungsclip. 180-380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger. 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10300-00023
Verwendung Fachbodenregal:
Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden.
Belastbarkeit:
55
Tragfähigkeit:
55
Länge:
180 mm
Ausführung:
Winkelträger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, Winkelträger weiss-alu 180mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,09*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,55*
2 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,57*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 2,19*
€ 3,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 5,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.