Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Winkelträger weiß-alu 230 mm mit 2 Einhängehaken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Element-System Winkelträger weiß-alu 230 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß-alu 230 mm mit 2 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß-alu 230 mm mit 2 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-100789
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676026913
EAN/GTIN:
     4006676026913
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose

2 Stück verbunden mit Befestigungsclip. 180-380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger. 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10300-00030
Verwendung Fachbodenregal:
Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden.
Belastbarkeit:
55
Länge:
230 mm
Ausführung:
Winkelträger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, Winkelträger weiss-alu 230mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,44*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,20*
6 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,28*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 5,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 5,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.