Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Winkelträger weiß-alu 480 mm mit 3 Einhängehaken


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Element-System Winkelträger weiß-alu 480 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß-alu 480 mm mit 3 Einhängehaken
Element-System Winkelträger weiß-alu 480 mm mit 3 Einhängehaken
Artikel-Nr.:
     5417B-100793
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676028573
EAN/GTIN:
     4006676028573
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
Winkelträger Nr. 10300 (5170), lose

2 Stück verbunden mit Befestigungsclip. 180-380 mm, 2 Einhängehaken, Tragkraft 55 kg pro Träger. 480 mm, 3 Einhängehaken, Tragkraft 65 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10300-00004
Verwendung Fachbodenregal:
Der Winkelträger eignet sich zur Auflage von Holzböden.
Belastbarkeit:
65
Tragfähigkeit:
65
Länge:
480 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Ausführung:
Winkelträger
Weitere Suchbegriffe: Winkelkonsole, regalträger element system, regalträger, Winkelträger weiss-alu 480mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,04*
2 Tage
10
2
pro Paar
€ 5,45*
ab € 5,32*
€ 7,08*
2 Tage
7
2
pro Paar
€ 5,59*
ab € 5,53*
€ 7,37*
27 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,48*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 9,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10300-00023
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.