Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 93 x 83 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 93 x 83 mm, rot
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 93 x 83 mm, rot
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 93 x 83 mm, rot
Artikel-Nr.:
     5417B-102897
Herst.-Nr.:
     4332163398622
EAN/GTIN:
     4332163398622
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 300/93

Aus hochschlagfestem Polystyrol, besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Für Fachbodenregale.

L x B x H: 300 x 93 x 83 mm. Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör). Mindestabnahme 16 Stück/Farbe.

Abbildung zeigt Farbe blau (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
93 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
83
Breite:
93
Farbe:
rot
Länge:
300
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Polystyrol
Größe/Typ:
RK 300/93
Werkstoff:
Polystyrol
Recyclebar:
Nein
Förderanlagen geeignet:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Außenmaß Länge:
300 mm
Außenmaß Höhe:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkasten RK 300/93 rot
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
61
16
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,72*
2 Tage
61
20
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,36*
8 Tage
66
16
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,71*
29 Tage
unbekannt
16
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,02*
Lager 5417
16
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 67,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398967
ab € 2,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398929
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.