Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, grün
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, grün
LA-KA-PE Regalkasten RK 300 x 152 x 83 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-102901
Herst.-Nr.:
     4332163398608
EAN/GTIN:
     4332163398608
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 300/152

Aus hochschlagfestem Polystyrol, besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Für Fachbodenregale.

L x B x H: 300 x 152 x 83 mm. Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör). Mindestabnahme 10 Stück/Farbe.

Weitere Informationen:
Lebensmittelecht:
Ja
Außenmaß Länge:
300 mm
Außenmaß Höhe:
83 mm
Außenmaß Breite:
152 mm
Material Kasten:
Polystyrol
Tüv/GS geprüft:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
83
Breite:
152
Farbe:
grün
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge:
300
Größe/Typ:
RK 300/152
Material:
Polystyrol
Recyclebar:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Förderanlagen geeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkasten RK 300/152 grün
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,98*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,66*
€ 6,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.