Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. M schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. M schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. M schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-103529
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480-990-M
EAN/GTIN:
     7040051270178
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Helly Hansen Stretch-Regenhose VOSS

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 343 3,1
  • Elastischer, verstellbarer Kordelzug
  • Druckknöpfe an den Knöcheln
Material: 
100 % Polyester, gestrickt, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²

Weitere Informationen:
Taschenart:
ohne
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
einfarbig
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gefährdung:
Regen
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
ohne
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausstattung:
Saum
Bundart:
elastischer Taillenbund
Hosenart:
lange Hose
Weitenverstellung:
Kordelzug (Taille)
Grammatur:
170 g/m²
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Form:
lang
Material:
PU
Ausführung:
Regenhose
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, bundhose, Regenhose, PU-Stretch, Gr. M, schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 4,79*
ab € 27,38*
€ 35,91*
2 Tage
64
€ 6,90*
ab € 27,66*
€ 35,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 36,28*
7 Tage
63
€ 4,95*
ab € 28,30*
€ 36,95*
5 Tage
66
€ 4,30*
ab € 28,23*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.