Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Element-System Single Träger weiß-alu 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Element-System Single Träger weiß-alu 200 mm
Element-System Single Träger weiß-alu 200 mm
Element-System Single Träger weiß-alu 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-103820
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     4006676046775
EAN/GTIN:
     4006676046775
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Träger Nr. 10105 (5121), lose

2 Einhängehaken, mit Aushängesicherung. 20 Stück im Karton, Tragkraft 60 kg pro Träger.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Verwendung Wandschiene:
Verbaubar mit allen Wandschienen CLASSIC 50
Abstand der Einhängeschlitze:
50
Herstellerartikelnummer:
10105-00203
Belastbarkeit:
60
Tragfähigkeit:
60
Länge:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Verwendung Fachbodenregal:
Verbaubar mit Stahlfachböden Art.-Nr. 10700, Drahtgitterfachböden Art.-Nr.10707 sowie mit Holz und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig Art.-Nr. 11604, Aufsteckhalter zweiseitig Art.-Nr. 11612 sowie, zusätzli
Farbe:
weiß-alu
Ausführung:
Single Träger
Weitere Suchbegriffe: Single Träger weiß-alu 200mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5921*
€ 0,7329*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 0,90*
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,90*
5 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,91*
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,75*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.