Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter weiß 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzgleiter weiß 20mm
Filzgleiter weiß 20mm
Filzgleiter weiß 20mm
Artikel-Nr.:
     5417B-103834
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163402510
EAN/GTIN:
     4332163402510
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm - angespritzter Filz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Parkett
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Ø-Filz:
17 mm
Durchmesser:
21
Artikel-Nr.:
100/17
Abmessung:
21 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß, filzgleiter, filzgleiter soft, Filzgleiter weiß 20 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2386*
€ 0,3286*
6 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2511*
€ 0,3511*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,93*
€ 31,65*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 32,68*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,48*
€ 33,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.