Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter weiß 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzgleiter weiß 27mm
Filzgleiter weiß 27mm
Filzgleiter weiß 27mm
Artikel-Nr.:
     5417B-103836
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163402534
EAN/GTIN:
     4332163402534
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm - angespritzter Filz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Parkett
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Ø-Filz:
24 mm
Artikel-Nr.:
100/24
Durchmesser:
27
Abmessung:
27 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter, Filzgleiter weiß 27 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,3222*
€ 0,4422*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,3261*
€ 0,4461*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,3192*
€ 0,4524*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3436*
€ 0,4636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4424*
€ 0,52646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.