Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter braun 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter braun 20 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 20 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-103849
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163402664
EAN/GTIN:
     4332163402664
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter

Leichte Qualität - eingeklebter Filz. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Durchmesser Kunststoff, nicht auf Filz.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Durchmesser:
20
Artikel-Nr.:
111
Abmessung:
20 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter braun 20mm, filzgleiter, filzgleiter 20mm, Filzgleiter braun 20 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1323*
€ 0,1923*
5 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1729*
€ 0,2429*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,48*
€ 21,87*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 22,15*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,23*
€ 22,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.