Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter braun 28 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter braun 28 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 28 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-103851
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163402688
EAN/GTIN:
     4332163402688
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter

Leichte Qualität - eingeklebter Filz. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Durchmesser Kunststoff, nicht auf Filz.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Durchmesser:
28
Artikel-Nr.:
111
Abmessung:
28 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter braun 28mm, filzgleiter, filzgleiter braun, Filzgleiter braun 28 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1824*
€ 0,2524*
5 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2256*
€ 0,3156*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,42*
€ 28,26*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,07*
€ 28,72*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 30,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.