Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Federzug Typ 9311 0,4-1 kg 1,6 m, leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA Federzug Typ 9311 0,4-1 kg 1,6 m, leichte Ausführung
PLANETA Federzug Typ 9311 0,4-1 kg 1,6 m, leichte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-104686
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     8717365000010
EAN/GTIN:
     8717365000010
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug, leichte Ausführung, mit fester Aufhängung • Alugehäuse • Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente • Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf • Einstellbare Tragkraft (Knopf) • Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse • Flexibles, rostfreies Stahlseil • Verschleißfeste Seilführung • Einstellbare Seillänge • Fixieren an einer Stelle
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
570 kg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Min. Tragkraft:
0,4
max. Tragkraft:
1
Traglast:
0,4-1,0 kg
Seillänge:
1,6 m
Hersteller:
Planeta
Typ:
9311
Tragkraft:
0,4 - 1 kg
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, din 625, Rückholer, Federzüge, Aufroller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
€ 10,00*
ab € 35,42*
€ 45,14*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,74*
€ 58,21*
1 Tag
22
€ 6,90*
ab € 48,47*
€ 59,45*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 51,57*
€ 63,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,40*
€ 63,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.