Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm, Dreik. Aufschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm, Dreik. Aufschr.
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm, Dreik. Aufschr.
Absperrpfosten KLAPPY 70x70 mm, Dreik. Aufschr.
Artikel-Nr.:
     5417B-104847
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     4004338780784
EAN/GTIN:
     4004338780784
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Modell KLAPPY • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Aufschrauben • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Ausführung:
Absperrpfosten
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Klappbar:
Nein
Höhe über Flur:
1000
Hersteller:
GAH Alberts
Typ:
KLAPPY
Farbe:
weiß/rot
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Länge:
1000 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 111,46*
€ 141,21*
€ 4,80*
ab € 114,99*
€ 141,76*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 143,77*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,10*
€ 154,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,36*
€ 162,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,32*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,78*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.