Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Handtacker R153 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid Handtacker R153 Ergonomic
Rapid Handtacker R153 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     5417B-105760
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10602125
EAN/GTIN:
     7313466021254
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Handtacker R153 Ergonomic

Ein Allround-Handtacker mit hoher Schlagkraft, z. B. für Dekorations- und Polsterarbeiten. Ergonomischer Griff für komfortables Arbeiten. Magazinkapazität: 156 Heftklammern Typ 53/4-8 mm und Industrieheftklammern Typ 53/6-8 mm.

Weitere Informationen:
Griffsicherung:
Ja
Für Heftklammertyp:
53
Einstellbare Schlagkraft:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Einsatzbereich:
für einfache Polsterarbeiten usw.
Lieferumfang:
Handtacker R153
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klammerfenster:
Nein
Heftklammern Rapid:
53 / 4-8
Magazinkapazität:
156
Industrieklammern:
53/4-8
Hersteller:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Handtacker 153 Ergonomic I
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 22,93*
€ 28,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,03*
€ 28,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,16*
€ 28,38*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 22,88*
€ 28,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,70*
€ 31,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
042-0516
ab € 4,30*
Zubehör
Novus
042-0517
ab € 5,91*
Zubehör
Novus
042-0354
ab € 3,26*
Zubehör
Novus
042-0413
ab € 3,63*
Zubehör
Rapid
11856250
ab € 6,28*
Zubehör
Rapid
11857050
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.