Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. XL gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. XL gelb
Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. XL gelb
Asatex Regenjacke PJC-500 PU-Stretch Gr. XL gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-106010
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201126520
Suchbegriffe:
PU-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Asatex Regenjacke PU-Stretch PJC

Ausführung:

  • Gemäß Norm EN 343:2003 +A1:07
  • Nähte verschweißt
  • mit Kapuze
  • Druckknopfverschluss
  • Rücken- und Ärmelentlüftung
  • zwei Pattentaschen
  • reißfest
  • wasserdicht und strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Asatex
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausstattung:
Lüftungsösen
Größe:
XL
Taschenart:
Seitentasche mit Patte (beidseitig)
Farbe:
gelb
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Gewicht:
550 g/m³
Größenspiegel:
S-4XL
Form:
langarm
Besonderheit Material:
wasserdicht
Ausführung:
Regenjacke
Gefährdung:
Regen
Basis:
Regenjacke
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Druckknopf
Armlänge:
1/1 Arm
Farbcode:
500
Internetfarbe:
gelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343 Regenschutz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
187
1
€ 5,99*
ab € 15,98*
€ 20,34*
1 Tag
286
1
€ 5,45*
ab € 16,13*
€ 20,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 20,71*
1 Tag
175
1
€ 5,59*
ab € 16,88*
€ 21,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
PULC/XL/500
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.