Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Bundhose PULC-500 Gr.54/56 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Bundhose PULC-500 Gr.54/56 gelb
Asatex Bundhose PULC-500 Gr.54/56 gelb
Asatex Bundhose PULC-500 Gr.54/56 gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-106014
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201126636
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Bundhose, Stretch, gelb

Material: Polyurethan.
Gemäß Norm EN 343, starker Gummizug am Bund, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig.
Weitere Informationen:
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Taschenart:
ohne
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Größenspiegel:
S-4XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gefährdung:
Regen
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Gummizug
Farbcode:
500
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Bundart:
elastischer Bund
Hosenart:
lange Hose
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Asatex
Form:
lang
Material:
100% Polyester
Farbe:
gelb
Größe:
54/56
Ausführung:
Regenhose
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 14,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 14,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 10,70*
€ 14,76*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,01*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
PJC/L/500
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.