Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Bundhose PULC-500 Gr.66/68 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Bundhose PULC-500 Gr.66/68 gelb
Asatex Bundhose PULC-500 Gr.66/68 gelb
Asatex Bundhose PULC-500 Gr.66/68 gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-106017
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201126667
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Bundhose, Stretch, gelb

Material: Polyurethan.
Gemäß Norm EN 343, starker Gummizug am Bund, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig.
Weitere Informationen:
Gefährdung:
Regen
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Gummizug
Farbcode:
500
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Bundart:
elastischer Bund
Hosenart:
lange Hose
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Taschenart:
ohne
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
einfarbig
Größenspiegel:
S-4XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Asatex
Form:
lang
Material:
100% Polyester
Farbe:
gelb
Größe:
66/68 EU
Ausführung:
Regenhose
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 10,69*
€ 14,09*
1 Tag
19
6
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 14,09*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 14,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 15,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASATEX
PJC/XXXL/500
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.