Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Satz Doppelringschlüssel-Satz DIN 838, 12-tlg., 6-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Satz Doppelringschlüssel-Satz DIN 838, 12-tlg., 6-32 mm
Gedore Satz Doppelringschlüssel-Satz DIN 838, 12-tlg., 6-32 mm
Gedore Satz Doppelringschlüssel-Satz DIN 838, 12-tlg., 6-32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-109417
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6031040
EAN/GTIN:
     4010886603109
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Doppelringschlüssel-Satz DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, GEDORE, 12-teilig

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und mattverchromt. Ringe tief gekröpft.
Mit Unit-Drive-Profil.

Satzinhalt: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Gewicht kg:
4,000 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
4000
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Inhalt:
6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
Anzahl der Teile:
12
Satzinhalt:
12tlg
Satzinhalt Schlüsselweite:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Inhalt ca.:
12-teilig
Ausführung:
Satz
Satzinhalt Schlüsselweite mm/Zoll:
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 2
Satz:
12-teilig
Hersteller:
Gedore
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, doppelringschlüssel gekröpft, doppelringschlüssel satz, Doppelringschl.Stz.DIN83812tlg. 6-32mm Gedore
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,83*
€ 130,50*
10 Tage
17
pro Satz
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 130,54*
1 Tag
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 117,90*
€ 134,83*
5 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 135,64*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 123,20*
€ 142,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6015940
ab € 6,69*
Zubehör
Gedore
6016590
ab € 7,73*
Zubehör
Gedore
6016910
ab € 6,31*
Zubehör
Gedore
6017210
ab € 10,71*
Zubehör
Gedore
6017560
ab € 12,88*
Zubehör
Gedore
6017800
ab € 14,36*
Zubehör
Gedore
6018020
ab € 15,82*
Zubehör
Gedore
6018450
ab € 17,14*
Zubehör
Gedore
6018610
ab € 14,78*
Zubehör
Gedore
6019260
ab € 22,47*
Zubehör
Gedore
6015350
ab € 5,69*
Zubehör
Gedore
6015510
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.