Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-110391 Herst.-Nr.: 86-1+2 EAN/GTIN: 4013288000606 |
| | |
|
| | |
| - Kombiklinge Kreuzschlitz Pozidriv/Kreuzschlitz Pozidriv für Vario-Handhalter
- Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
- Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
- Aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher sehr langlebig
Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Weitere Informationen: | | Norm: | ISO8764-PZ | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Antriebsgröße: | 6 | Veredelung Spitze: | Black Point | Marke: | Wera Kraftform Kompakt | Veredelung Klinge: | nicromatt | Vergütung Klingenmaterial: | nicromatt | Klingen-Ø: | 6 mm | Antriebsform: | Sechskant | Abtriebsprofil: | Kreuzschlitz PZ | Anzahl der Teile: | 1 | GS-geprüft: | Nein | Klingendurchmesser: | 6 | VDE Prüfzeichen: | Nein | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Vergütung Abtriebsspitze: | Black-Point | VDE-geprüft: | Nein | Norm (Abtriebsspitze): | ISO 8764 | Schaftlänge: | 175 | Klingenform: | Sechskant | Klingenlänge (in Zoll): | 7 | Teilebezeichnung: | 86 Klinge PZ 1 - PZ 2 | Klingenlänge: | 175 mm | Schlüsselweite: | 6 | Anwendung: | Kreuzschlitz | Hersteller: | Wera | Abtriebsgröße: | 1-2 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, schraubendreherklingen wera, Kombiklinge 175mm PZ1/PZ2 Wera |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 5,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 5,47* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,30* | € 5,84* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,39* | € 6,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|