Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-110447 Herst.-Nr.: 82-2+6X1 EAN/GTIN: 4013288000507 |
| | |
|
| | |
| - Kombiklinge Kreuzschlitz Phillips/Schlitz für Vario-Handhalter
- Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
- Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
- Zwei verschiedene Abtriebe an einer Klinge
Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Weitere Informationen: | | Norm: | ISO 2380 | Antriebsgröße: | 6 | Veredelung Spitze: | Black-Point | Marke: | Wera Kraftform Kompakt | Veredelung Klinge: | nicromatt | Klingen-Ø: | 6 mm | Vergütung Klingenmaterial: | nicromatt | Abtriebsprofil: | Kreuzschlitz PH/Schlitz | Antriebsform: | Sechskant | GS-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 1 | VDE Prüfzeichen: | Nein | Klingendurchmesser: | 6 | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | SB-Verpackt: | Nein | Vergütung Abtriebsspitze: | Black-Point | Klingenstärke: | 1 mm | VDE-geprüft: | Nein | Norm (Abtriebsspitze): | ISO 2380 | Klingenform: | Sechskant | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl Antriebe: | 1 | Schaftlänge: | 175 | Kugelkopf: | Nein | Teilebezeichnung: | 82 Klinge PH 2 - 6,0 x 1,0 mm | Klingendicke: | 1 | Klingenlänge: | 175 mm | Klingenbreite: | 6 | Schlüsselweite: | 6 | Klingenlänge (in Zoll): | 7 | Anwendung: | Kreuzschlitz und Schlitz | Hersteller: | Wera | Abtriebsgröße: | 2-6 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips/Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombiklinge Schlitz, Schlitz-Kombiklinge, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Kombiklinge 175mm PH2/6x1,0mm Wera |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 5,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,03* | € 5,47* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,29* | € 5,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,39* | € 6,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,11* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|