Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 84 Kombiklinge, 5 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 84 Kombiklinge, 5 x 175 mm
Wera 84 Kombiklinge, 5 x 175 mm
Wera 84 Kombiklinge, 5 x 175 mm
Wera 84 Kombiklinge, 5 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110452
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     84-5 +5
EAN/GTIN:
     4013288000576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Kombiklinge
Kombiklinge (Innensechskant)
Kombiklinge Innensechskant
  • Kombiklinge Hex Kugelkopf/Hex für Vario-Handhalter
  • Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm
  • Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz
  • Zwei Abtriebe an einer Klinge

Kombiklinge für Vario-Griffe.
Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig.
Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Norm:
sonstige
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl Antriebe:
1
Kugelkopf:
Ja
Antriebsgröße:
6
Marke:
Wera Kraftform Kompakt
Veredelung Spitze:
Black-Point
Vergütung Klingenmaterial:
nicromatt
Veredelung Klinge:
nicromatt
Antriebsform:
Sechskant
Klingen-Ø:
6 mm
Anzahl der Teile:
1
Abtriebsprofil:
6-kant
Klingendurchmesser:
6
GS-geprüft:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
175
Klingenform:
Sechskant
Klingenlänge (in Zoll):
7
Teilebezeichnung:
84 Klinge SW 5,0 - SW 5,0
Klingenlänge:
175 mm
Schlüsselweite:
6
Anwendung:
Kugelkopf und Sechskant
Hersteller:
Wera
Abtriebsgröße:
5
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,08*
3 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 5,83*
4 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,05*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,83*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.