Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Ölvorratskanne Weißblech Nenninhalt 3l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Ölvorratskanne Weißblech Nenninhalt 3l
Pressol Ölvorratskanne Weißblech Nenninhalt 3l
Pressol Ölvorratskanne Weißblech Nenninhalt 3l
Artikel-Nr.:
     5417B-110707
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     08041
EAN/GTIN:
     4103810080418
Suchbegriffe:
Heizölkanne
Ölvorratskanne
Ölkanne
pressol heizölkanne
Ölvorratskanne Aus Weißblech Mit Scharnierdeckel und unverlierbarem Rohrverschluss Tragebügel Doppelt gebördeltem Boden und geschweißter Naht
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Mit Deckel:
Ja
Marke:
neutrale Produktlinie
Fassungsvermögen:
3 l
Besonderheit:
kräftiger Tragbügel
Material:
Weißblech
Inhalt:
3 l
Weitere Suchbegriffe: heizölkanne, ölkanne 3l, Ölvorratskanne 3l Nr.08041 Pressol
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 23,55*
€ 29,80*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 26,32*
€ 31,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,71*
€ 32,64*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 25,81*
€ 32,68*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,81*
€ 33,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
08 054
ab € 46,67*
Ähnlich
Pressol
08 043
ab € 27,42*
Ähnlich
Pressol
08 042
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.