Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 50 x 15 x 6 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 50 x 15 x 6 mm Korn 60
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 50 x 15 x 6 mm Korn 60
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 50 x 15 x 6 mm Korn 60
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte, 50 x 15 x 6 mm Korn 60
Artikel-Nr.:
     5417B-111795
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12979
EAN/GTIN:
     4014855016471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KLEIN-50-15-60
Der Klingspor Kleinschleifmop KM 613 ist ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen wie Innenrundungen, Innenflächen, Bohrungen oder Vertiefungen bei Bauteilen aus Edelstahl und Metall geeignet. Durch seine weiche, anpassungsfähige Lamellenstruktur bietet er eine gleichmäßige Abtragsleistung auch bei Werkstücken mit komplexen Formen oder Oberflächen. Der Kleinschleifmop ist speziell für Maschinen mit Spannfutter bzw. Spannzange entwickelt.

Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und damit aufwändige Nachbearbeitungen zuverlässig vermieden. Der Anwendungsbereich des Kleinschleifmop KM 613 reicht von kleinen und schwer zugänglichen Stellen im Behälter- oder Apparatebau über die Feinbearbeitung von Formteilen bis hin zur Bearbeitung von Radien im Formen- oder Werkzeugbau. Das Schleifwerkzeug ist in vielen verschiedenen Abmessungen und Körnungsgrößen erhältlich. Über den genormten Schaft (Ø 3 mm oder Ø 6 mm) kann der Kleinschleifmop in allen Maschinen mit entsprechendem Spannfutter eingesetzt werden.

Vorteile:
Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
15200
Kopfdurchmesser:
50
Typ:
KM 613
Tiefe:
6
Bindung:
Kunstharz
zulässige Drehzahl:
15.200 1/min
Breite:
15
Staffel:
1
Länge:
15
Unterlage:
Baumwollgewebe
Type:
KM 613
Korn:
60
Abmessung:
50X15X6 mm
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
6 mm
Max. U/min:
15200
Höhe:
15
Schaftdurchmesser:
6
Maschinentyp:
Geradschleifer;Bohrmaschine;Biegsame Welle
Kornart:
Korund
Durchmesser:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.