Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Ölspritzkanne Polyäthylen 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Ölspritzkanne Polyäthylen 500 ml
Pressol Ölspritzkanne Polyäthylen 500 ml
Pressol Ölspritzkanne Polyäthylen 500 ml
Artikel-Nr.:
     5417B-112289
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810048050
EAN/GTIN:
     4103810048050
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne plastik
ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
Öler, Kunststoff, mit Messingpumpe

Ergonomisch geformter Behälter aus Polyethylen, Tropfenabgabe, starkes Metallspritzrohr. Messingdruckpumpe mit 2 Kugelventilen, einfach wirkend. Schwerkraftgeführte Ansauglanze.

Weitere Informationen:
Pumpenmaterial:
Messing und Zink
Hersteller:
Pressol
Hubvolumen:
1 528
Vollständige Behälterentleerung:
Nein
Überkopfeinsatz:
Nein
Spritzrohrmaterial:
Aluminium
Behälterfarbe:
weiß, transparent
SB-Verpackt:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Behältermaterial:
Polyethylen
Ventilausführung:
Kugelventil
Grundpreis:
Nein
Tropfenauffangschale:
Verschlussmechanismus mir Tropfenauffangschale
Inhalt:
500
Pumpenwirkung:
einfach
Anzahl Pumpen:
1
Fassungsvermögen:
500 ml
Behälterlänge:
135 mm
Behälterhöhe:
350 mm
Behältergewicht:
0,3 g
Behälterbreite:
80 mm
Spritzrohrlänge:
165 mm
Inhalt ca.:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: Ölspritzkanne Polyäth. 500ml Pressol
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 13,62*
€ 17,71*
3 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 14,26*
€ 18,37*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 18,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 18,52*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 14,63*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.