Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), mit Mehrkomponenten-Hüllen, schwarz atramentiert 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-114430
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 02 140
EAN/GTIN:
     4003773023159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
25 02 140 Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten.
Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen.
Greifflächen gezahnt.
Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
61 HRC.
gerade Backen.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
- Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
- Spitzenbreite (W4): 2,5mm
- Spitzendicke (T2): 2,0mm
- Backenlänge (L3): 42,0mm
- Kopfbreite (W3): 15mm
Weitere Informationen:
Greiffläche gezahnt:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Oberflächenvergütung Kopf:
poliert
Handgriff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangennorm:
DIN ISO 5745
Greifflächen:
gezahnt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberflächenveredelung:
schwarz atramentiert
GS-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Kopfbreite:
15 mm
Zangenmaterial:
Vanadium-Elektrostahl
Anwendung:
feinere Greif- und Schneidarbeiten
Kopfveredelung:
poliert
Backenlänge:
42 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
Typ:
Radiozange
SB-Verpackt:
Nein
DIN ISO 5745:
Ja
Norm:
DIN ISO 5745
Für mittelharten Draht bis max.:
2,5 mm
Für harten Draht bis max.:
1,6 mm
Backenform:
flach-rund
Gewicht:
109 g
Gesamtlänge:
140 mm
Länge:
140 mm
Ausführung Griff:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Hersteller:
Knipex
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 16,74*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 17,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 17,11*
6
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 17,36*
1 Tag
46
1
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.