Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Messeimer aus Stahlblech 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Messeimer aus Stahlblech 10 l
Pressol Messeimer aus Stahlblech 10 l
Pressol Messeimer aus Stahlblech 10 l
Artikel-Nr.:
     5417B-114766
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     08063
EAN/GTIN:
     4103810080630
Suchbegriffe:
Messeimer
messeimer pressol 10l
messeimer 10 liter
messeimer pressol
Messeimer • Stahlblech, verzinkt • Trichterauslauf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Skala:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Inhalt:
10
Hersteller:
Pressol
Material:
Stahlblech, verzinkt
Fassungsvermögen:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Messeimer aus Stahlblech 10,0l Pressol
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,48*
€ 124,49*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,65*
€ 125,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 128,85*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,52*
€ 132,63*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 111,46*
€ 134,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.