| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-114967 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7290003238620 |
| |
|
| | |
| Entgrat-Senker EL 1300 Universalgriff EL 1000 mit Klingenmagazin, längenverstellbarer (6-125 mm) Klingenhalter EL 0300 für alle Senker Typ "C", 1 HSS-Senkkopf C 20. Stabiler Universal-Entgratsenker für Bohrungen über Ø 4 mm. Mit längenverstellbarem Klingenhalter, um auch tiefliegende Bohrungen zu erreichen. Für HSS-Senkköpfe bis Ø 30 mm. Weitere Informationen: | | Kopfdurchmesser: | 20 | Werkstoff: | HSS | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopf-Ø: | 20 mm | Nenndurchmesser: | 20 | Hersteller: | GRATTEC | Senkbereich: | ab 4 | Gesamtlänge: | 6-131 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,09* | € 25,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,24* | € 25,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,24* | € 25,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,20* | € 26,14* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,41* | € 29,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|