Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.
Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.
Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.
Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.
Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.
Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.
Gedore Rollwerkbank 1504-0511 1100 x 550 x 985 7SL.
Artikel-Nr.:
     5417B-116293
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622830
EAN/GTIN:
     4010886662281
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Roll-Werkbank GEDORE Typ 1504 Ergonomische Arbeitshöhe von 960 mm. Besonders großer Nutzraum. 30 mm starke Multiplex-Buchenholzplatte. Verschließbar durch Zentralverriegelung mit Loch für Vorhängeschloss. 7 Schubfächer mit Einzelverriegelung, hoch belastbar. 6 Schubladen 79 mm hoch, individuell unterteilbar, ein Schubfach 180 mm hoch. Grundausstattung mit 10 Längs- und 2 Querteilern. Leichter und exakter Lauf in Kugelkorbführung. Schwerlastfahrwerk, rollengelagert, mit je 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Roll-Dreh-Bremse und Bockrollen Ø 200 mm. Statische Tragkraft über 700 kg, im mobilen Einsatz über 500 kg. GEDORIT blau, Türen und Schubfächer GEDORIT silber. Schubfachmaße L x B x H: 5 x 480 x 400 x 67 mm 1 x 480 x 400 x 137mm 1 x 480 x 400 x 207
Weitere Informationen:
Anzahl Längsteiler:
10x
Länge:
1100
Anzahl der Schubladen:
7
Material:
Stahl
Tragkraft Schublade:
60
Ausführung:
unbestückt
Gewicht kg:
103,0 kg
Gesamtbreite:
550
Hersteller:
Gedore
Platte:
1100 x 550 x 30
Höhe:
985 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
7
Gesamtlänge:
1100
Anzahl Querteiler:
2x
Abmessungen (L x B x H):
1100 x 550 x 985 mm
Tragkraft statisch:
700 kg
Schubfachmaße (L x B x H):
480 x 400 x 67 480 x 400 x 137 480 x 400 x 207
Schubfachbelastung:
45 kg
Gewicht:
101 kg
Breite:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Rollwerkbank 1504-0511 1100x550x985 7SL. Gedore
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.337,54*
€ 1.468,42*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.343,27*
€ 1.490,71*
8 Tage
45
Frei Haus
ab € 1.363,07*
€ 1.493,90*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.398,09*
€ 1.526,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.411,81*
€ 1.555,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,97*
€ 1.851,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,26*
€ 1.821,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.526,62*
€ 1.816,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,07*
€ 1.754,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,69*
€ 1.716,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,81*
€ 1.680,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,81*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,03*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,19*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 574,19*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 130,01*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,68*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,72*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.