| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-117374 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7290005391125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softgrip-Satz SG 2000/SG 2001 Einzigartiger Handgriff mit Zwillingsaufnahme für alle Klingen mit Ø 2,6 mm und Ø 3,2 mm Schaft. Das ergonomische, sehr handliche und dabei robuste Werkzeug ist für feine, mittlere und schwere Entgratarbeiten geeignet. Die Plus-Klingen zeichnen sich durch langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Softgrip-Handgriff, 11 Plus-Klingen B 10 S, 11 Plus-Klingen E 100 S. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaft-Ø mit Toleranz: | 2,6; 3,2 mm | Griff: | Softgrip-Handgriff | Inhalt: | 1 Soft-Handgriff EL SG 3000 GT; 11 HSS-Plus-Klinge B 10 S; 11 HSS-Plus-Klinge E 100 S | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Klinge: | 11 Plus-Klingen B 10 S; 11 Plus-Klingen E 100 S | Hersteller: | GRATTEC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Entgratwerkzeug-Stz. SOFTGRIP 1 IBT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 23,19* | € 31,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 23,09* | € 31,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 23,09* | € 31,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 23,78* | € 32,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 32,70* | € 44,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|