Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 13 125 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 13 125 ESD
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 13 125 ESD
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 13 125 ESD
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 13 125 ESD
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 13 125 ESD
Knipex Electronic Super Knips ESD, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 125 mm, Art.Nr. 78 13 125 ESD
Artikel-Nr.:
     5417B-117388
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 13 125 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
78 13 125 ESD Electronic Super Knips ESD Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z.
B.
in Elektronik und Feinmechanik.
Griffe elektrisch ableitend – dissipativ.
Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette.
Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte.
Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm.
Gelenk mit Edelstahlniet.
Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten.
Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung.
mit Drahtklemme
- kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte.
Schneidenhärte ca.
54 HRC.
INOX-Werkzeugstahl.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6mm
- Backenlänge (B): 9mm
- Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm
- Kopfbreite (A): 13,5mm
- ESD: ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert
isoliert nach EN 60900:
Nein
Schneid-Ø mittel:
1
Werkstoff:
Edelstahl
ESD:
Ja
Schneidenhärte:
54 N/mm²
Facette:
Schneide ohne Facette
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenveredelung:
poliert
Kopfbreite:
13,5
Zangenmaterial:
Edelstahl
Anwendung:
für feinste Schneidarbeiten
Kopfveredelung:
poliert
Backenlänge:
9
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Besonderheit:
mit Drahtklemme
Öffnungsfeder:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
125
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN ISO 9654
VDE-geprüft:
Nein
Handgriff:
Kunststoff
Gewicht:
57
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Griff
Federausführung:
Öffnungsfeder mit Öffnungsanschlag
Oberflächenbehandlung:
poliert
Schneid-Ø weich:
0,2 - 1,6
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
0,2-1,0 mm
Knipex Nr.:
78 13 125 ESD
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2-1,6 mm
Ausführung:
ohne Facette, mit Drahtklemme, aus rostfreiem Stahl
Typ:
Seitenschneider
Länge:
125 mm
Hersteller:
Knipex
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 14,00*
€ 17,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,17*
€ 17,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 17,44*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 17,97*
6
€ 5,95*
ab € 15,43*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.