Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hesse Kabelbinder Nylon natur 3,5 x 280 mm a 100 Stk., SapiSelco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hesse Kabelbinder Nylon natur 3,5 x 280 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 3,5 x 280 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 3,5 x 280 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 3,5 x 280 mm a 100 Stk., SapiSelco
Hesse Kabelbinder Nylon natur 3,5 x 280 mm a 100 Stk., SapiSelco
Artikel-Nr.:
     5417B-117512
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014748300294
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapiselco
Kabelbinder naturfarben

Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen (1 Pack = 100 Stück).

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
100
Handelsmarke:
Hesse
Bündel-Ø:
76 mm
Umgebungstemperatur min.:
-40
Umgebungstemperatur max.:
85
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
280 mm
Breite:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder Nylon natur 3,5x280mm a100Stück Sapi
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
527
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,61*
2 Tage
525
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,61*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,65*
1 Tag
524
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,66*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 1,87* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1296000000
ab € 35,61*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.202
ab € 0,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.210
ab € 1,02*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.223
ab € 1,81*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.425
ab € 2,23*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.434
ab € 5,90*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.437
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.